ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
シールド形状
両シールド形
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666786
6903ZZCM SR
17
30
7
オープン
¥
352
¥
387
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666795
6904ZZCM SR
20
37
9
オープン
¥
358
¥
394
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666811
6905ZZCM SR
25
42
9
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666820
6906ZZCM SR
30
47
9
オープン
¥
496
¥
546
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666829
6907ZZCM SR
35
55
10
オープン
¥
552
¥
607
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666838
6908ZZCM SR
40
62
12
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666847
6909ZZCM SR
45
68
12
オープン
¥
853
¥
938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方