曜日別特売

深溝玉軸受 6910番台 2RS (両側接触ゴムシール)

深溝玉軸受 6910番台 2RS (両側接触ゴムシール) - ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6910番台 2RS (両側接触ゴムシール) - ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6910番台 2RS (両側接触ゴムシール) - ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)

ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
2RSは両側接触ゴムシール形で、予めグリスが封入されております。

シールド形状両側接触ゴムシール形グリス種類マルテンプSRLRoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
136672496910 2RSCM SR507212
オープン
1,166
1,283(税込)
5日以内出荷
返品不可
136672586911 2RSCM SR558013
オープン
1,376
1,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
136672676912 2RSCM SR608513
オープン
1,613
1,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
136672766913 2RSCM SR659013
オープン
1,906
2,097(税込)
5日以内出荷
返品不可
136672856914 2RSCM SR7010016
オープン
2,210
2,431(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする