ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)
深溝玉軸受 6910番台 ZZ
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。
ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類
マルテンプSRL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シールド形状
両シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13666856
6910ZZCM SR
72
12
50
オープン
¥
1,033
¥
1,136
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666865
6911ZZCM SR
80
13
55
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666881
6912ZZCM SR
85
13
60
オープン
¥
1,428
¥
1,571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13666890
6913ZZCM SR
90
13
65
オープン
¥
1,502
¥
1,652
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方