曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
137172904GB359R-00-E2-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,500
12,225
13,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
137172994GB359R-00-E2-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,500
12,225
13,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173084GB359R-00-E2-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,500
12,225
13,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173174GB359R-00-E2M-1AC100(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,500
12,225
13,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173264GB359R-00-E2M-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,500
12,225
13,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173354GB359R-00-E2M-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,500
12,225
13,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173514GB359R-00-E20-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,700
12,400
13,640(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173604GB359R-00-E20-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,700
12,400
13,640(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173694GB359R-00-E20-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,700
12,400
13,640(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173784GB359R-00-E20M-1AC100(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009
13,700
12,400
13,640(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173874GB359R-00-E20M-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017
13,700
12,400
13,640(税込)
11日以内出荷
返品不可
137173964GB359R-00-E20M-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034
13,700
12,400
13,640(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174054GB359R-00-E2K-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,260
12,913
14,204(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174214GB359R-00-E2K-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,260
12,913
14,204(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174304GB359R-00-E2K-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,260
12,913
14,204(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174394GB359R-00-E2MK-1AC100(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,260
12,913
14,204(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174484GB359R-00-E2MK-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,260
12,913
14,204(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174574GB359R-00-E2MK-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,260
12,913
14,204(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174664GB359R-00-E20K-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,460
13,088
14,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174754GB359R-00-E20K-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,460
13,088
14,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
137174914GB359R-00-E20K-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,460
13,088
14,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175004GB359R-00-E20MK-1AC100(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.009
14,460
13,088
14,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175094GB359R-00-E20MK-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.017
14,460
13,088
14,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175184GB359R-00-E20MK-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.034
14,460
13,088
14,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175274GB359R-00-E2-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,120
13,700
15,070(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175364GB359R-00-E2M-2AC200(整流回路内蔵)0.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,120
13,700
15,070(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175454GB359R-00-E20-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,320
13,875
15,263(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175614GB359R-00-E20M-2AC200(整流回路内蔵)0.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006
15,320
13,875
15,263(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175704GB359R-00-E2E-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
15,900
14,375
15,813(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175794GB359R-00-E2E-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
15,900
14,375
15,813(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175884GB359R-00-E2ME-3DC240.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.005
15,900
14,375
15,813(税込)
11日以内出荷
返品不可
137175974GB359R-00-E2ME-4DC120.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.01
15,900
14,375
15,813(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176064GB359R-00-E2K-2AC200(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.006
15,880
14,388
15,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176154GB359R-00-E2MK-2AC200(整流回路内蔵)0300主弁・パイロット弁個別排気形0.006
15,880
14,388
15,827(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176314GB359R-00-E20E-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.005
16,100
14,550
16,005(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176404GB359R-00-E20E-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.01
16,100
14,550
16,005(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176494GB359R-00-E20ME-3DC240.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.005
16,100
14,550
16,005(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176584GB359R-00-E20ME-4DC120.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.01
16,100
14,550
16,005(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176674GB359R-00-E20K-2AC200(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.006
16,080
14,563
16,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176764GB359R-00-E20MK-2AC200(整流回路内蔵)0500主弁・パイロット弁個別排気形0.006
16,080
14,563
16,019(税込)
11日以内出荷
返品不可
137176854GB359R-00-E2KE-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,660
15,063
16,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
137177014GB359R-00-E2KE-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,660
15,063
16,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
137177104GB359R-00-E2MKE-3DC240300主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,660
15,063
16,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
137177194GB359R-00-E2MKE-4DC120300主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,660
15,063
16,569(税込)
11日以内出荷
返品不可
137177284GB359R-00-E20KE-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,860
15,238
16,762(税込)
11日以内出荷
返品不可
137177374GB359R-00-E20KE-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,860
15,238
16,762(税込)
11日以内出荷
返品不可
137177464GB359R-00-E20MKE-3DC240500主弁・パイロット弁個別排気形0.005
16,860
15,238
16,762(税込)
11日以内出荷
返品不可
137177554GB359R-00-E20MKE-4DC120500主弁・パイロット弁個別排気形0.01
16,860
15,238
16,762(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする