曜日別特売

BOOST X リチウム ジャンプスターター

BOOST X リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST X リチウム ジャンプスターター - NOCOBOOST X リチウム ジャンプスターター - NOCO

NOCOのジャンプスターター、GBX45です。
12ボルトバッテリー向けのコンパクトジャンプスターターです。
ガソリン車は最大6.5L、ディーゼル車は最大4.0L に対応しています。 自動車、オートバイ、トラック、ATV、ボート、バン、SUV、トラクターなどの12ボルト車両に対応します。
USB-TypeCテクノロジーを搭載し、急速充電に対応しています。完全に充電する場合は、約48分。全く充電がない状態でも、わずか5分程度の充電でジャンプスタートすることができます。
USB-TypeC パワーデリバリー を使用することでお持ちの小型デバイスを60W で急速充電可能です。
UltraSafeテクノロジーをさらに改良しました。逆接続保護機能、スパークプルーフテクノロジーによりミスをした場合でも危険になることはありません。また改良された熱効率と電力管理により、より優れた性能とバッテリー寿命を実現しました。

本体質量(kg)0.98最大電流(A)1250対応【エンジンサイズ】ガソリン~6.5L / ディーゼル 4.0L保護等級IP65バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)【5w】8【60w】0.8動作温度(℃)【-20 ~ + 50】適応アクセサリGBC003 : バッテリークランプ / GBC007 : アイレットケーブル / GBC101 : GBX45専用ケースバッテリー容量(Wh)31USB【USB-TypeA (OUT)】5V 2.1A【USB-TypeC (IN)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)【USB-TypeC (OUT)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13723109GBX45
27,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする