ナリカ
LEDブラックライト
付属品
ストラップ
寸法(mm)
Φ20×145
質量(g)
60
波長(nm)
365
電源(個)
単3アルカリ乾電池2(別売)
内容量
1個
注意
※製品の仕様・形状が変更になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13676270
D20-1204
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください