井上金庫販売
片袖机 W1000 3段右袖
仕様
オールロック機構、下段はダブルサスペンションレール仕様
材質
天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン、コードホール:ABS樹脂、袖箱本体:スチール粉体塗装、取手:ABS樹脂、センター引出し:スチール粉体塗装+PP樹脂、幕板:スチール粉体塗装、脚:スチール粉体塗装+ABS樹脂、アジャスター:ABS樹脂
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13677250
GSD-W107-3RNWN
本体ホワイト/ウォールナット
¥
96,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
13677277
GSD-B107-3RNWN
本体ブラック/ウォールナット
¥
96,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません