25-26 APノートダイアリーブック B6 1W+横罫
今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
用途左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており、1週間の予定とメモを見開きで管理できるレイアウトです。週間予定表の各ページには、前月・当月・次月と3ヶ月分のカレンダーが付いています。時間軸付きなので予定を時間で管理したい方にもおすすめです。
色グリーン
質量(g)113
規格B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)180×121×6
ページ数112
始まり月4月
レイアウト1週間+横罫
内容量1冊
事務用品 の新着商品

