25-26 HPダイアダイアリーリー ラージ 1Mホリゾンタル
ハンディピックは表紙+ダイアリー+様々な用途のリフィル+パーツから必要なものだけを組み合わせて、自分に合った1冊が作れるカスタマイズ手帳です。
用途に応じて使い分けられる豊富な種類のリフィル:方眼や罫線といったメモノートだけでなく、チェックリストやアドレス帳、撥水紙を使ったものなど豊富なレイアウトから自分に合ったリフィルが選べます。大きさはよりコンパクトに持ち運べるSMALLと、たくさん書けるLARGEの2サイズ展開です(一部リフィルを除く)。なめらかな書き心地のオリジナル用紙を使用しています。(撥水紙タイプを除く)
複数のリフィルをまとめて持ち運べるカバー:左右のポケットにリフィルを差し込んで1冊の手帳にすることができます。素材は高級感のある本革、デザイン性のある合皮、手軽に使えるPVC製など自分の使い方に合わせて選べます。
自分好みにカスタムできる便利なパーツ:リフィルをさらに差し込める追加ポケットやゴムバンド付きの下敷きなどハンディピックをより自分好みにカスタマイズできます。
予定を管理するのも自分好みにカスタムするダイアリー:マンスリー・ウィークリーなど目的に合わせてリフィルが選べるので、自分好みにカスタマイズすることができます。
用途連続した予定が書きやすく、一覧で管理しやすいホリゾンタルタイプの月間予定表です。連続した長期の予定が多い方や簡単に予定を管理したい方におすすめです。薄くて軽いので持ち運びにも便利です。
色オレンジ
質量(g)24
規格手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)168×83×2
ページ数36
始まり月3月
レイアウト1ヶ月ホリゾンタル
内容量1冊
事務用品 の新着商品

