25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR

25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー 25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー 25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー 25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー 25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー 25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー 25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー 25-26 MILLダイアリーA6 Horizontal Left CLEAR ダイゴー

仕事をする女性がビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインの手帳。すべての商品に名刺ポケットが付いています。カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用しています。

用途時間を区切って管理しやすい、時間軸が便利なレイアウト。営業職など1日に時間単位で複数の予定が入る方、隙間時間を見つけて効率をあげたい、細かく時間管理をしたい方などにおすすめです。 質量(g)147 規格A6 寸法(縦×横×奥行)(mm)154×110×11 ページ数176 付録カレンダー・年間スケジュール・バースデー、記念日リスト・ID、パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困ったときの連絡先リスト・パーソナルノート 始まり月3月 レイアウト1週間+方眼 内容量1冊
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
E9594 13751310
E9594 13751310
13751310 E9594 ピンク
1,400
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
2025年
06月09日まで
E9595 13751319
E9595 13751319
13751319 E9595 ミント
1,400
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
2025年
06月09日まで
E9596 13751328
E9596 13751328
13751328 E9596 ブルー
1,400
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
2025年
06月09日まで
E9597 13751337
E9597 13751337
13751337 E9597 グレー
1,400
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
2025年
06月09日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする