25-26 MILLダイアリーA6 Management SKY
仕事をする女性がビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインの手帳。すべての商品に名刺ポケットが付いています。カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用しています。
用途ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。項目ごとに予定を分けて書き込めるので、家族の予定を分けて書くファミリー手帳や案件別に分けて書くビジネス手帳として、また習い事や習慣の管理にもおすすめのレイアウトです。
質量(g)136
規格A6
寸法(縦×横×奥行)(mm)154×110×11
ページ数160
付録カレンダー・年間スケジュール・バースデー、記念日リスト・ID、パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困ったときの連絡先リスト・パーソナルノート
始まり月3月
レイアウト1週間+メモ
内容量1冊
事務用品 の新着商品

