25-26 MILLダイアリーB6 Horizontal Left CLEAR
仕事をする女性がビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインの手帳。すべての商品に名刺ポケットが付いています。カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用しています。
用途時間を区切って管理しやすい、時間軸が便利なレイアウト。営業職など1日に時間単位で複数の予定が入る方、隙間時間を見つけて効率をあげたい、細かく時間管理をしたい方などにおすすめです。
質量(g)220
規格B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)188×133×11
ページ数176
付録カレンダー・年間スケジュール・バースデー、記念日リスト・ID、パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困ったときの連絡先リスト・パーソナルノート
始まり月3月
レイアウト1週間+方眼
内容量1冊
事務用品 の新着商品

