25-26 アポイントダイアリー 2W 鉛筆付
Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。
オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。
180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
用途軽くて持ち運びやすい、鉛筆付きですぐメモできる!2週間を見通しで管理できるレイアウト。長期の予定を見渡したい、1日に書く量があまり多くない方におすすめです。
色ブラック
質量(g)39
規格手帳
寸法(縦×横×奥行)(mm)96×71×7
ページ数144
付録緊急連絡先メモ・時刻表・プレゼントメモ・人生の記念日一覧・年齢早見表・鉛筆付き
始まり月3月
レイアウト見開き2週間
内容量1冊
事務用品 の新着商品

