25-26 アポイントダイアリー バーチカル

25-26 アポイントダイアリー バーチカル ダイゴー 25-26 アポイントダイアリー バーチカル ダイゴー 25-26 アポイントダイアリー バーチカル ダイゴー 25-26 アポイントダイアリー バーチカル ダイゴー 25-26 アポイントダイアリー バーチカル ダイゴー 25-26 アポイントダイアリー バーチカル ダイゴー

Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。
オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。
180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。

用途縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウトです。時間を区切って管理しやすいのが特徴。営業職など1日に時間単位で複数の予定が入る方、隙間時間を見つけて効率をあげたい、細かく時間管理をしたい方などにおすすめです。 質量(g)139 規格A6 寸法(縦×横×奥行)(mm)158×112×11 ページ数160 付録別冊ジャバラ地図・年齢早見表 始まり月3月 レイアウト1週間バーチカル 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
E8825 13751197
E8825 13751197
13751197 E8825 ブルー
1,300
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
2025年
06月09日まで
E8826 13751206
E8826 13751206
13751206 E8826 ブラック
1,300
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷
2025年
06月09日まで
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする