25-26 アポイントダイアリー マンスリー+チャート B6対応
プロジェクトを作業・項目ごとに記入することができます。各工程の期間や進捗が把握しやすく、工程管理や生産管理に向いています。
こんな管理におすすめ:製造業・イベント業・制作会社工程管理・営業の物件別管理・秘書業務・資格取得勉強の進捗管理・受験勉強・部活動のトレーニング管理・通院予定の管理・出産準備など
用途同じページで月間ブロックとプロジェクトを並べて見ることができ、短期プロジェクトにおすすめのレイアウトです。5プロジェクトを午前・午後、自社・外注先などに分けたり、10プロジェクト分として記録することもできます。
色ブラック
質量(g)85
規格B6
寸法(縦×横×奥行)(mm)177×118×5
ページ数64
付録地下鉄路線図・年齢早見表
始まり月4月
レイアウト1ヶ月ブロック&チャート
内容量1冊
事務用品 の新着商品

