サタケ マジックパスタ「ペペロンチーノ」

サタケ マジックパスタ「ペペロンチーノ」 サタケ

製造日より5年の長期保存パスタ。
お湯をいれてわずか3分でアルデンテの食感が楽しめます。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。
旅行食・アウトドア食としても最適。
製造日より5年間(お届け時点で3年以上)保存可能な長期保存主食です。

種類麺類 内容量(g)約56.3 カロリー(kcal)211 原材料マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、ペペロンチーノの素(デキストリン、食塩、フライドガーリック、ポークエキス(大豆・鶏肉・りんごを含む)、でん粉、砂糖、ガーリックオイル(ごまを含む)、ガーリックパウダー、唐辛子、酵母エキス、こしょう、バジル)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE) 保存期間(年)5(製造日より) グリーンマーク認定 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13750287 EXSKSVJPP-P
400
399
431 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする