設定情報
販売価格(税別)¥669~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
みかど加工

【オーダー】スーパーソーラーBD

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】スーパーソーラーBD (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

スーパーソーラーBDは防曇剤(流滴剤)をコーティングした透明タイプのPOフィルムです。
全光線透過率は90%以上(散光率15%)でハウス内湿度を低く抑えます。
高い保温力で冬期・夜間でも熱放射の抑制力が高く、赤外線の吸収能力も高レベルを誇ります。
突き刺し、切りキズなどがあっても裂け目が拡大せず、耐風強度も抜群で耐久性に優れています。
防滴効果が高く、軽度なこすれ傷等による防滴不良を自己修復する機能を備えています。

注文コード13751949 用途農業用ハウスの被覆資材 厚さ(mm)0.15 透明 原材料ポリオレフィン系樹脂 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
関連資料: カタログ(4.09MB)
注意
【配送に関する注意事項】
個人宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。
法人名または屋号が必須となります。
屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【製品に関する注意事項】
※フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
※フィルムの展張の際、シワ・タルミは禁物です。シワがよらないよう展張し、奥行き両サイド方向にフィルムを固定して下さい。
※PO系のフィルムは、温度差による伸縮性があります。
低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸びバタつきます。その際は増締めを行って下さい。
※硫黄はフィルムの劣化を促進させますので、硫黄燻蒸や硫黄系薬剤の使用は避けて下さい。
※フィルム内側の防曇処理面を強くこすらないで下さい。展張時の引きずりには十分注意して下さい。
※ハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
※スプリングでフィルムに傷がつくと、そこから破れるおそれがあります。
※スプリングでフィルムが強くこすられるとフィルムに穴があくことがあります。
※使用時に同種フィルム以外と密着させて(重ねて)使用することは避けてください。(塩ビフィルム製品など)
※保管時・展張時には、直射日光や水濡れにご注意下さい。熱融着の原因となります。
※この製品は絞り機を使用されますと性能が低下することがあります。
※フィルム展張後すぐにハウスを密閉し、流滴させることによりBD効果を最大限に活かせます。
※使用後のフィルムの焼却を禁止されております。適切な処理に努めて戴くようお願いいたします。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする