移動式エアコン
お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能です。
冷風モードは16~32℃設定可能です。ノンドレン構造です。付属の排熱ダクト、窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率良く冷房できます。
除湿モードは部屋の湿気を取って、結露の発生やカビの繁殖などを抑制します。
送風モードは風量3段階調整可能です。
便利な入/切タイマー。1~24時間まで設定可能です。
キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々です。
質量(kg)約28
電流(A)10.0/10.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)880/1010
対応PL保険:加入
電源コード(m)約2
寸法(cm)幅41.5×奥行34.5×高さ71
騒音値(dB)約55/56
保証期間1年
使用環境温度(℃)16~40
冷媒R410A
冷媒封入量(g)365
コンプレッサー(kW)全閉型ロータリー(定格出力0.74/0.87
除湿能力(L/日)約27/34
冷房能力(kW)2.6/3.0
内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |