金属角枠脚 BK

金属角枠脚 BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚 BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚 BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚 BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚 BK - AIS (エイ・アイ・エス)金属角枠脚 BK - AIS (エイ・アイ・エス)

テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角枠タイプのテーブル脚(2本セット)です。
別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。
脚の高さは69.5cmのレギュラータイプ。ワークデスクなどを作るのにおススメです。
落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。
スチール製の太いフレームは、しっかりと天板を支えるので安定感抜群!
脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
約20kg程度までの天板に取付け可能です。

幅(mm)430質量(kg)6BK高さ(mm)695奥行(mm)85内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13758985TBK-D43BK
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする