ケイケイ
封緘機 KK150型
オーバーラップシール用の封緘機です。
またプッシュタイプのエアーツールの手動封緘機としても使用できます。
全長(mm)
500
タイプ
左右シングル
バンド厚さ(mm)
0.7~1.0
適合バンド
帯鉄
シール厚(mm)
0.8~0.9
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13770481
KK150-19S
646-7257
19
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
13770490
KK150-25S
646-7242
25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13770499
KK150-32S
646-7246
32
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください