萩原
ダイニングテーブルセット 3点セット 2人掛け カフェ風 ダイニングセット
カフェのような空間でお家時間が充実。コンパクトなので場所も取りません。
用途
ダイニングセットとして。
材質
フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
700
高さ(mm)
700
タイプ
組立式
奥行(mm)
700
外寸(cm)
チェアー:(約)幅45×奥行50×高さ76×座面高42
内容量
1台(1台)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13815326
LDS-4743BK
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
13815335
LDS-4743WH
ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。