日本アイ・エス・ケイ
ダイヤル式 耐火金庫 KS-20SD
キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。信頼性と使いやすさを備えた耐火金庫です。一般紙用1時間耐火試験合格品。
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠
付属品
トレー×1
質量(kg)
50
色
ホワイト
内容量(L)
20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×43×36.8
施錠方法
キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.8×25.7×21.4
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823130
KS-20SD-W
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません