日本アイ・エス・ケイ
耐火金庫 KMX-50SDAG
ダイヤル式耐火金庫。1~2時間一般紙用耐火試験合格品。2時間耐火、急加熱衝撃落下併用試験合格、アラーム付、内容量50L。
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN ダイヤル式
付属品
トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
質量(kg)
110
色
ダークグレー
内容量(L)
50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.5×53.9×69.7
施錠方法
ダイヤル式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.5×30×49
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823401
KMX-50SDAG
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません