ゆとり収納 耐火金庫 KU-20E
カギの要らないキーレスタイプ
暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます
番号の設定は開錠状態で簡単に行えます
一般紙用1時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン
付属品トレー×4
質量(kg)57
色ブラック
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)22.7
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.9×36.8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×30.5×21.4
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |