曜日別特売

テンキー式 耐火金庫 アラーム機能 トレー1枚付 KS-50E-FA

テンキー式 耐火金庫 アラーム機能 トレー1枚付 KS-50E-FA - 日本アイ・エス・ケイ

テンキー式 耐火金庫 アラーム機能 トレー1枚付

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2質量(kg)78オフホワイト内容量(L)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13823270KS-50E FA
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする