日本アイ・エス・ケイ
特殊マグネットロック式耐火金庫
マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。一般紙用2時間耐火性能試験、急加熱・衝撃落下併用試験合格品。
用途
貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー
色
ブラウン/グレー
施錠方法
特殊マグネットロック式
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
容量(L)
内容量(L)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13823200
KMX-20MA
トレー×4
電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)
20
20
50.4×45.3×39.2
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13823437
KMX-50MA
トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2
表面処理鋼板、高炉セメント(耐火材)
50
50
47.5×52.1×69.7
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。