曜日別特売

特殊マグネットロック式耐火金庫 KS-50MA

特殊マグネットロック式耐火金庫 KS-50MA - 日本アイ・エス・ケイ

扉を閉めるだけで施錠される自動施錠付き
鍵の複製が難しく、半永久的に使える磁気タイプ
マグネットの特性を生かした高性能の錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます
コンパクトボディの特殊マグネットキーは携帯時に2 つに折り曲げられますので、収納しやすくなります
警報器付
一般紙用1時間耐火性能試験合格品

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー マグネットロックキー 警報器 防犯付属品棚板×1、鍵付引出し×1質量(kg)90ブラウン/シルバー内容量(L)50外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×50.2×67.7施錠方法特殊マグネットロック式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30×49内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13823349KS-50MA
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする