曜日別特売

ゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN

ゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイゆとり収納 耐火金庫 KU-20MN - 日本アイ・エス・ケイ

一般紙用1時間耐火性能
特殊マグネットロック式
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能

用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN 特殊マグネットロック式 マグネットロック マグネットロックキー マグネットロック錠付属品トレー×4質量(kg)57ホワイト内容量(L)22.7外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×48.5×36.8施錠方法特殊マグネットロック式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×0.5×21.4内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13823175KU-20MN
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする