ホームプロジェクター 4K/LED/2600ANSIルーメン

ホームプロジェクター 4K/LED/2600ANSIルーメン BenQ(ベンキュー)

自動シネマモード搭載:複数の自動調整機能をオールインワンで集約し、快適な視聴体験を実現。
自動調光機能:環境光センサーが周囲の明るさを感知し、輝度を自動調整。昼間でも鮮明な映像を実現。
壁色自動適応機能:6色の壁色に対応し、投影先の色に合わせて映像の色味を最適化。
自動縦横回転台形補正/オートフォーカス:設置位置や角度に関係なく、歪みを自動補正し、手間なく美しい映像を投影。
Netflix対応 Google TV 搭載:多彩なコンテンツにアクセス可能。
Dolby Audio対応。
12Wx2スピーカー内蔵で臨場感あふれるサウンドを実現。
音声操作対応:Google アシスタント搭載で、音声コントロールが可能。
高輝度 LED 光源:2600ANSIルーメンの明るさを実現し、長寿命で高画質な映像を提供。
高い接続性:Bluetooth 5.2を搭載し、柔軟なワイヤレス接続が可能。

解像度4K 輝度(ANSI lm)2600 主な用途家庭用 設置方式置き型 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13837489 GP520
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする