LIFEBOOK U9310/D (i5-10310U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)
★第10世代Core i5!
★8GBメモリ SSD256GB搭載!
★WEBカメラ搭載!
用途
使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れ、塗装ハゲがあり、本体底面に凹みや変形があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。
液晶画面に目立つキズ、圧迫痕、パームレスト・キーボード接触による跡があります。正常に動作します。
仕様●CPU:Core i5●CPU型番:10310U●グラフィック:Intel HD Graphics●ストレージ1:SSD●ストレージ1容量:256GB●ディスプレイサイズ:13.3●ネットワーク:有線LAN, 無線LAN●メモリ容量:8GB●ランク:特選●解像度(X):1920●解像度(Y):1080
付属品ACアダプター
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 SIMスロット
光学ドライブ非搭載
内容量1台
液晶画面に目立つキズ、圧迫痕、パームレスト・キーボード接触による跡があります。正常に動作します。
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品


