曜日別特売

ギヤーオイル添加剤

ギヤーオイル添加剤 - ダイゾーニチモリ
(2件のレビュー)

トランスミッションまたはデフギヤーに添加することにより、ギヤー音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
N-150 エンジンオイル添加剤と併用すれば、より一層の燃費の節約ができます。
使用方法:ミッションオイル、デフオイル等の交換時にオイル量の10~20%を目安に添加してください。

用途高速運転時の不愉快なギヤー音の減少とトラブルの防止に。仕様二硫化モリブデン配合内容量(mL)100外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mLベースオイル鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(100mL)
注意
※リミテッドスリップデフには使用できません。
※オートマティックトランスミッションには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13847885N-160
1,640
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 異音のしているギアに
自動車・二輪車・自転車関連業

異音、振動の出ているエブリイのトランスファーに2本入れました。すぐに効果が出て振動が小さくなり500kmも走れば異音も気にならないレベルまで良くなりました。その後2000km程度走ったあたりでまた少し異音が出だしました。
ただ燃費が3km/lも良くなったのには驚きで振動が元に戻らなければ異音ぐらい我慢できる性能で次もまた使おうと思います。

1が参考にしています
2025-04-01
用途: mr-sni10%(2本)添加

各ギヤの入りがスムーズになった。結果良好。次回オイル交換時も使用予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする