こども不織布マスク ポケットモンスター

こども不織布マスク ポケットモンスター バンダイ こども不織布マスク ポケットモンスター バンダイ

ポケットモンスターの子供用不織布マスク。お買い得感のある7枚入り!耳が痛くなりにくいソフトタイプの耳ひもです。息がしやすいボックスプリーツ仕様。ほこりなど99%カットフィルター採用。

形状プリーツ型 ポケットモンスター 入数(枚)7 構造3層 対象花粉・ホコリ・風邪 ひもタイプ耳かけ 内容量1個(7枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13852785 -
400
399
439 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする