GARDEN FRIENDS
吊ラベル ビニール線
わかりやすく表示して植物管理に!
表面がザラザラ状の為、油性ペン・水性ペン・鉛筆ともに書き易い。
黒ラベルは、白色で書くとハッキリと見やすい!
用途
品種の見分けや目印に便利な園芸用ラベル
材質
塩化ビニール
幅(mm)
21
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
76
色
ディープグリーン/ブラック
内容量
1個(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13867765
-
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください