3M(スリーエム)
スコッチガード
耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
危険物の数量
危険物の性状
適合用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13884127
SG-S300
1本(300mL)
第一石油類
300mL
非水溶性
衣服靴用
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13884170
SG-P345iS
1本(345mL)
アルコール類
345mL
水溶性
衣服用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13884136
SG-P170kaS
1本(170mL)
第一石油類
170mL
非水溶性
靴専用
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください