クラフト封筒 長形4号 20枚入
封かんに便利 ワンタッチのテープ付きなので、ノリいらずで簡単に封を閉じられます。
宛名が描きやすい 封筒のサイドでノリ付けされているサイド貼りなので中央に段差がなく、宛先を書くときにガタガタせず書きやすい設計になっています。
仕様製袋方法:サイド貼り
寸法(mm)90×224
規格長型4号
枚数20
紙厚(g/m2)封筒用紙:クラフト紙 70
テープあり
内容量1パック(20枚)
封かんに便利 ワンタッチのテープ付きなので、ノリいらずで簡単に封を閉じられます。
宛名が描きやすい 封筒のサイドでノリ付けされているサイド貼りなので中央に段差がなく、宛先を書くときにガタガタせず書きやすい設計になっています。