ベルソス
ひとり鍋
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途
火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。
セット内容
本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
1.2
色
ブラック
容量(L)
1
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
600
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×340×200
温度調節範囲(℃)
保温~約250
内容量
1台(1L)
注意
※最大ス半容量1L
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13889149
VS-KE27
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください