ユシロ化学工業
ユシロンカット アーバス
引火点(℃)
170
外観
褐色透明液状
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
(40℃)16
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
密度(g/cm
3
at15℃)
0.88
色(ASTM)
L3.5
危険物の性状
非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)
不活性(1)
内容量
1缶(18L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13918497
BM422
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
1
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
1
お送りできません