曜日別特売

USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ)>

USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ) -TypeC(レセプタクル)> - 東光特殊電線USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ) -TypeC(レセプタクル)> - 東光特殊電線USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ) -TypeC(レセプタクル)> - 東光特殊電線

AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。
シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。
★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。

用途
シールドコネクター
コネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。
ショート防止キャップ付
未使用時のショート事故を防止します。
金メッキ(コンタクト部)
経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。
外径4.8mmケーブル
強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。
3重シールド構造
高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。
耐熱シース材
真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。
ケーブル長(m)1内容量1個
注意
※《注意!!》高速充電用には使わないでください。(発熱する場合があります。)
※スマートフォン接続時には別途変換ケーブルが必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13918050EDG-0810
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする