SilverStone TOB04 9.5mm 超スリム内蔵Ultra HD Blu-Ray 光学ドライブ SST-TOB04-V2
Blu-ray / DVD / CDの読み書き
9.5mmまたは12.7mmスリム光学ドライブ用開口部を備えた、ノートブックまたはデスクトップ用のトレイローディング設計
バッファーアンダーラン保護機能対応
ゼロパワーODDおよびAACS対応
リテールパック一式にはSATAケーブル、ネジ、ユーザーマニュアルおよび12.7mmベゼルが付属しています
備考
※ここで記述されている以外の制御、調節、手順を行うと、有害な電磁波にさらされる恐れがあります
※この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光さらされる恐れがあります
仕様●Applicable disk format:BD : BD-ROM (SL/DL) : 25 GB / 50 GB (Ver.1.3) 、UHD BD-ROM : 50 GB / 66 GB / 100 GB (Ver.2.0) 、BD-R (SL/DL) : 25 GB / 50 GB (Ver.1.3) 、BD-R (TL/QL) : 100 GB / 128 GB (Ver.2.0) 、BD-RE (SL/DL) : 25 GB / 50 GB (Ver.2.1) 、BD-RE TL : 100 GB (Ver.3.0) 、DVD : DVD-ROM(SL/DL) : 4.7 GB / 8.5 GB (Ver.1.1) 、DVD-R : 4.7 GB (Ver. 2.0 for Authoring: read only) 4.7 GB (Ver. 2.1 for General: read & write) 、DVD-R DL : 8.5 GB (Ver. 3.0) 、DVD-RW : 4.7 GB (Ver. 1.2/ Rev 1.0、 2.0、 3.0) 、DVD-RAM : 4.7GB/side (Ver. 2.2) 、DVD+R : 4.7 GB (Ver. 1.3) 、DVD+R DL : 8.5 GB (Ver. 1.2) 、DVD+RW : 4.7 GB (Vol.1 Ver.1.3、 Vol.2 Ver.1.0)、CD : 、CD-ROM Mode-1 data disc 、CD-ROM Mode-2 data disc CD-ROM XA、 CD-I、 Photo-CD Multi-Session、 Video CD 、CD-Audio Disc 、Mixed mode CD-ROM disc (data and audio) 、CD-Extra 、CD-Text 、CD-R (Conforming to ”Orange Book Part 2”: read & write) 、CD-RW (Conforming to ”Orange Book Part 3”: read & write) 、-Note- DVD-R 3.95GB (Ver.1.0 )、 DVD-RAM (2.6GB) are not supported.●バス暗号化:対応 (BD-ROMのみ)●バッファメモリー:4MB●メディアロード形式:トレイタイプ●メーカー型番:SST-TOB04-V2●最大読み取り速度:BD-ROM : SL/DL/UHD 50GB 、 6x CAV、BD-ROM : UHD DL(66G)/TL 、 6x PCAV、BD-R : SL/DL 、 6x CAV、BD-R : TL/QL 、 8x CAV、BD-R : SL LTH 、 8x CAV、BD-R : SL/DL 、 8x CAV、BD-R : TL 、 8x CAV、BDMV(AACS Compliant Disc) : 6x CAV(SL/DL)、DVD-ROM : SL/DL 、 8x CAV、DVD-R : SL/DL 、 8x CAV、DVD+R : SL/DL 、 8x CAV、DVD+R : SL(M-DISC) 、 8x CAV、DVD-RW : 8x CAV、DVD+RW : 8x CAV、DVD-RAM : 2x / 3x ZCLV / 5x PCAV、DVD-Video (CSS Compliant Disc) : 8x CAV(SL/DL)、CD-R/RW/ROM : 24x / 24x / 24x CAV、CD-DA : 24x CAV●電力需求:5Vdc
寸法(mm)128 (W) × 9.5 (H) × 127 (D)、128 (W) × 12.7 (H) × 127 (D) (ベゼル込み)
質量(g)129±7 (ベゼルなし)
インターフェースSATAインタフェース Revision 3.0 (1.5Gbits/秒)
ノイズレベル50 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度最大:BD-R : SL 、 2x CLV / 4x PCAV / 6x CAV、BD-R : SL(M-DISC) 、 2x CLV / 4x PCAV、BD-R : DL 、 2x CLV / 4x PCAV / 6x CAV、BD-R : TL 、 2x CLV / 4x PCAV、BD-R : QL 、 2x CLV / 4x PCAV、BD-R : SL LTH 、 2x CLV / 4x PCAV / 6x CAV、BD-RE : SL/DL/TL 、 2x CLV、DVD-R : SL 、 2x CLV / 4x PCAV / 8x CAV、DVD-R : DL 、 2x CLV / 4x / 6x ZCLV、DVD+R : SL 、 2.4x CLV / 4x PCAV / 8x CAV、DVD+R : SL(M-DICC) 、 4x PCAV、DVD+R : DL 、 2.4x CLV / 6x ZCLV、DVD+RW : 2.4x / 3.3x CLV / 4x / 6x / 8x ZCLV、DVD-RW : 2x / 3x / CLV / 4x / 6x ZCLV、DVD-RAM : 2x / 3x CLV / 5x PCAV、CD-R : 10x CLV / 16x PCAV / 24x CAV、CD-RW : 4x / 10x CLV / 16x ZCLV
内容量1台
※この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光さらされる恐れがあります