エスカモップ専用糸
エスカモップ専用糸です。マイクロファイバー糸で汚れを効率よく落とします。
材質糸:マイクロファイバー(ポリエステル・ナイロン)、面ファスナー・基布:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)約130×850
質量(g)約160
寸法(cm)85
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |