スムーズイオン 経口補水液

スムーズイオン 経口補水液 赤穂化成
(4件のレビュー)

消費者庁許可 個別評価型病者用食品
熱中症や過度の発汗による脱水症状に
水分と電解質の補給維持に
臨床試験結果に基づき、特に「熱中症」を大きく記載した経口補水液。
WHOと米国小児科学会の経口補水液の推奨組成に合致。
体液と比べて低浸透圧であるため、身体への水分・電解質・糖の吸収に優れる。
体調が優れないときでも、美味しく飲みやすいシトラス風味。
カラダに取り込むなら良い塩を。販売50 年で信頼性の高い 「赤穂の天塩」を使用。

用途感染胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に、熱中症(軽度から中等度)の発汗による脱水状態に、過度の発汗による脱水状態に 使用方法1日当たりの目安量(学童~成人※高齢者含む):500~1000mL/日 内容量(mL)500 名称飲料 原材料ブドウ糖(国内製造)、果糖、塩 / 乳酸Na、クエン酸、塩化K、香料、リン酸Na、グルタミン酸Na、硫酸Mg、甘味料(スクラロース) 香味すっきりシトラス風味(柑橘系) 内容量1本(500mL)
注意
※本商品は病者用食品です。※スムーズイオン経口補水液は、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液です。※ご購入にあたっては、次の(1)~(4)の内容をご確認いただき、同意をしたうえで購入いただけますようお願いいたします。※(1)医師から指示された場合にお飲みください。(2)医師、管理栄養士、薬剤師等の指導を得て使用してください。(3)医師からナトリウム又はカリウム摂取量の制限を指示された場合には、必ず医師の相談、指導を得て使用してください。(4)1日当たりの目安量を参考に、脱水状態に合せて適宜増減してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13943137 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途:
食品製造工場にて使用
製造業

飲みやすくてさっぱりして好評でした。セールがあっていたので購入しやすかったです。

2025-07-30
用途:
運転業務
運輸・通信業

運転業務ですが、荷積卸し等の作業があるので納品場所により各自持っていかせてます。
非常に飲みやすいようです。

2025-07-24
用途:
ビルメンテナンス清掃
建設業・工事業

熱中症対策として作業員に持たせています。
OS1に匹敵する商品で満足しています。

2025-07-14
用途:
フォークリフト作業
卸売・小売業

今年の熱い夏にピッタリの給水飲料です。これで熱中症も防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする