【E-FIT263BA】26インチ/オートライト/変速内装3段変速
いつものシティサイクルのように気軽に乗れる電動アシスト自転車
ブレーキローラー
サイズ(inch)26
バッテリー容量(Ah)5.8
ライト種類オートライト
安全規格BAA
充電時間(時間)4
適応身長(cm)146~
走行距離(km)20~28
変速内装3段変速
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |