曜日別特売

Telax アロマキャンドル

Telax アロマキャンドル - シービージャパンTelax アロマキャンドル - シービージャパンTelax アロマキャンドル - シービージャパンTelax アロマキャンドル - シービージャパン

お茶の香りでリラックス。
リラックス効果があると言われているお茶の香りをベースにしました。
別売りの「Telax キャンドルウォーマーランプ TLX-01」で、煙を出さずにアロマキャンドルをお楽しみいただけます。

材質[カップ]ソーダガラス [ロウの主成分]ソイワックス、香料高さ(mm)70質量(g)300縦(mm)70横(mm)70内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13954276-烏龍茶×ラフランス
3,980
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
13954285-焙じ茶×サンダルウッド
3,980
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
13954301-緑茶×レモングラス
3,980
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする