曜日別特売
- Telax アロマキャンドル シービージャパン 13954285

- Telax アロマキャンドル シービージャパン 13954285
- Telax アロマキャンドル シービージャパン 13954285

Telax アロマキャンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
13954285
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

お茶の香りでリラックス。
リラックス効果があると言われているお茶の香りをベースにしました。
別売りの「Telax キャンドルウォーマーランプ TLX-01」で、煙を出さずにアロマキャンドルをお楽しみいただけます。

香り
焙じ茶×サンダルウッド
材質
[カップ]ソーダガラス [ロウの主成分]ソイワックス、香料
高さ(mm)
70
質量(g)
300
縦(mm)
70
横(mm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする