DELTAPLUS
SUMMAN 溶接牛革腕カバー
溶接作業に便利な牛革腕カバーです。
溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。
伸縮ゴムタイプで簡単着用。
片腕のみの使用も可能です。
用途
溶接作業におすすめです
仕様
袖口伸縮性あり
材質
牛革
厚さ(mm)
約1.2~1.3
色
グレー
サイズ
フリーサイズ
規格
【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
幅(cm)
約18
全長(cm)
約41
内容量
1組
注意
※洗濯はできません。
※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります。
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください。
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます。
※素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください。
※素材の表面の粉が衣服などに付着する可能性がございます。
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13948877
DI018
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください