SUMVES 溶接牛革ジャケット
溶接作業に便利な牛革製ジャケットです。
溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。
面ファスナータイプで着脱しやすく作業性向上!
フロントフラップで高防護性。
用途溶接作業におすすめです
仕様ポケット無し
材質牛革
厚さ(mm)約1.2~1.3
色グレー
サイズXL
規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
胸囲(cm)110~118
腰囲(cm)90~98
内容量1着
注意
※洗濯はできません。※体質によってはかぶれ、かゆみ、発疹等を引き起こす場合があります。
※異常を感じたらすぐに使用をやめ医師にご相談してください。
※素材の性質上、色合いや厚み等にバラつきがございます。
※素材の性質上、薬品、溶剤は浸透します、これら扱う作業には使用しないでください。
※素材の表面の粉が衣服などに付着する可能性がございます。
※海外製造品のため、使用に差し支えのない範囲での傷や汚れ、個体差等がある場合もございます。