GEAR ROCK
AG+ 心地ソックス 3P
Ag+(銀イオン)の効果で菌の増殖を抑制して嫌な臭いを消臭します
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズ
F
混率(%)
綿・ポリエステル(抗菌加工)・ポリウレタン
適合サイズ(cm)
25~27
内容量
1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13959806
RA-7000
ネイビー
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
13959815
RA-7000
ブラック
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
13959831
RA-7000
Lグレー
¥1,100
¥
1,098
¥1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください