AG+ フィットソックス 3P
Ag+(銀イオン)の効果で菌の増殖を抑制して嫌な臭いを消臭します
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、靴との摩擦から足を守る二重底仕様
用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズF
混率(%)綿・絹・ナイロン(抗菌加工)・ポリウレタン
適合サイズ(cm)25~27
内容量1セット(3足)
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。