AG+ ハイパーソックス 5本指 3P

AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK AG+ ハイパーソックス 5本指 3P GEAR ROCK

Ag+(銀イオン)の効果で菌の増殖を抑制して嫌な臭いを消臭します
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
高密度で編み上げることで強度を実現した高密度厚地編み

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
トレッキング
タウンユース
カジュアル
サイズF 混率(%)綿・ポリエステル(抗菌加工)・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25~27 内容量1セット(3足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RA-5100 13959499
RA-5100 13959499
13959499 RA-5100 ネイビー
1,100
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
RA-5100 13959508
RA-5100 13959508
13959508 RA-5100 ブラック
1,100
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
RA-5100 13959517
RA-5100 13959517
13959517 RA-5100 Dグレー
1,100
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする