伸心地ソックス 4P

伸心地ソックス 4P ZIPLOA 伸心地ソックス 4P ZIPLOA 伸心地ソックス 4P ZIPLOA 伸心地ソックス 4P ZIPLOA 伸心地ソックス 4P ZIPLOA 伸心地ソックス 4P ZIPLOA 伸心地ソックス 4P ZIPLOA 伸心地ソックス 4P ZIPLOA

綿混率が高いので吸汗性がありムレにくい
吐き口やすね、土踏まず部分にサポーターがついているのでずれにくく快適

用途
現場作業全般
事務作業全般
スポーツ全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
サイズF 混率(%)綿・ポリエステル・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25~27 内容量1セット(4足)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RK-2020 13959027
RK-2020 13959027
13959027 RK-2020 モクMIX
880
879
967 (税込)
3日以内出荷
RK-2020 13959036
RK-2020 13959036
13959036 RK-2020 カラーMIX
880
879
967 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする